付属品インデックスシール材質容器・蓋・フック:ABS樹脂色ブラック質量(g)260備考設置可能な場所 直径3cm以内のパイプ、タオルバー等 ※サイズや形状、材質、強度、周辺環境によっては設置できない場合があります。寸法(幅W×奥行D)(mm)ノズル用開口部:4×3.7耐荷重(kg)1(静止荷重)適合サイズ詰め替えパウチ:幅10.5×奥行5×高さ19.7cm以内(内容量の目安:400mL) 詰め替えパウチ用ノズル:取り付け部分の幅が5.5cm以内で、ポンプ部分をノズル用開口部(幅4×奥行3.7cm)から通すことができるノズル ※サイズや形状によっては収納できない物もあります。耐熱温度(℃)90寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×6.7×31.3内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)容器:10.5×5×19.7内容量1個