山崎実業
マグネット浴槽&洗濯槽ゴミ取りネットホルダー タワー ブラック
材質
本体:シリコーンゴム(芯材:ナイロン) ネオジムマグネット
色
ブラック
質量(g)
130
備考
マグネットで設置可能な面 マグネットがつく凹凸のない平らな面・スチール面
適合サイズ
伸長時幅23cm以上の水切りネット ※水切りネットのサイズや形状によっては、取り付けられない物もあります。
耐熱温度(℃)
230
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
15×2×37.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904981
10118
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません