ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック

ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業ウォールタオルハンガー タワー 3連 石こうボード壁対応 ブラック - 山崎実業
付属品石こうボードピンセット(取り付けピース×3 クギ×9 キャップ×3) 木ネジ×3材質本体:スチール(粉体塗装) 滑り止め:シリコーンゴムブラック質量(g)515備考取り付け可能な壁 石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード、薄ベニヤ 木ネジ使用時:柱・板壁(厚さ1cm以上)・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)・裏に下地材(間柱)が入っている壁寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)45×1.5×18耐荷重(g)ハンガー部1つあたり:500(静止荷重)寸法(奥行D×高さH)(cm)ハンガー部1つあたり:40.5×1.5(滑り止め部分含まず)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6090499910099
オープン
2,700
2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする