曜日別特売

ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型 うちゅう

ノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  うちゅう - スキルマンノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  うちゅう - スキルマンノンアイロン・耐水ラミネート絵合わせシール 丸型  うちゅう - スキルマン

くつに貼っておくと、左右の履き間違えがない便利な絵合わせシール
みんなが集まる場所だと、似たような靴が多くて間違えやすいけど、絵合わせシールが目印になるので、他の靴と間違えにくい!
耐水加工済みで、たわしでゴシゴシ洗ってもOK!とても丈夫です。
もちろん、靴以外の持ち物に貼ってもOKです。

材質塩化ビニール質量(g)8奥行(mm)1縦(mm)140横(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608996004949791832505
800
799
879(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする