曜日別特売

[冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン

[冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン - チェスコ[冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン - チェスコ[冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン - チェスコ[冷蔵]キャステロ ホイップクリームチーズ プレーン - チェスコ

ふんわり軽いホイップタイプのクリームチーズ【なめらかなくちどけのクリームチーズ】フレッシュなミルクの味わいとコク、ほのかな酸味がバラスの 良い、なめらかなくちどけのクリームチーズです。【ホイップ状のクリームチーズ】ふわふわと軽やかなホイップ状で、冷蔵庫から出してすぐに使えるやわらかさ。【そのままでも料理にも】そのままはもちろん、パンやクラッカーに塗ったり、お菓子作りや料理にもおすすめです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※-10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900546-1セット(125g×3個)
オープン
2,498
2,698(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900555-1セット(125g×6個)
オープン
3,898
4,210(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900571-1セット(125g×12個)
オープン
6,598
7,126(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする