曜日別特売

[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ

[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク[冷蔵]北海道100 芳醇ゴーダ クラッシュ - 雪印メグミルク

コクとうまみがギュッと詰まった芳醇ゴーダです。ワインやビールのおつまみにピッタリです!北海道の酪農とチーズづくりの歴史とともに歩んできた雪印メグミルクが、北海道にこだわって、北海道産の生乳を100%使用して創り上げた、日本人の味覚に合ったチーズです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵10℃以下
注意
※-10℃以下で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899907-1セット(50g×4個)
オープン
2,198
2,374(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900257-1セット(50g×2個)
オープン
1,698
1,834(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900266-1セット(50g×6個)
オープン
2,698
2,914(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900275-1セット(50g×12個)
オープン
4,598
4,966(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする