曜日別特売

[冷蔵]スライスチーズ(13枚入り)

[冷蔵]スライスチーズ(13枚入り) - 雪印メグミルク[冷蔵]スライスチーズ(13枚入り) - 雪印メグミルク[冷蔵]スライスチーズ(13枚入り) - 雪印メグミルク[冷蔵]スライスチーズ(13枚入り) - 雪印メグミルク[冷蔵]スライスチーズ(13枚入り) - 雪印メグミルク

家族みんなで気兼ねなく食べられる、たっぷり13枚入りのスライスチーズです。パンにのせたり、はさんだり、野菜をまいたりと、手軽で便利なスライスチーズです。そのままでも、加熱調理しても使えるスライスチーズ。トーストはもちろん、メインのお料理や副菜だけでなくスイーツ作りにもおすすめです。

用途【賞味期限:発送時点で30日以上】要冷蔵(10℃以下)
注意
※-10℃以下で保存してください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899871-1セット(182g×12個)
オープン
5,698
6,154(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900135-1セット(182g×2個)
オープン
1,898
2,050(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900151-1セット(182g×4個)
オープン
2,598
2,806(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60900160-1セット(182g×6個)
オープン
3,298
3,562(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする