曜日別特売

[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット

[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト 飲むヨーグルト 詰め合せ 150g 6本 800g 2本 セット - ヤスダヨーグルト

1点のみご購入の場合は、セット商品のみで梱包してお届けします。複数個購入や他の商品と一緒にご購入いただいた場合は、同梱してお届けすることがあります。[冷蔵]ヤスダヨーグルト 150g×6個/[冷蔵]ヤスダヨーグルト 800g×2個/を詰め合わせております。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】開封後は、お早めにお召し上がりください。写真はイメージです。内容量1セット(8個)
注意
※10℃以下で保存してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899758-
オープン
3,398
3,670(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする