曜日別特売

[冷蔵]ヤスダヨーグルト

[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト[冷蔵]ヤスダヨーグルト - ヤスダヨーグルト

新潟県産生乳87%使用。生乳の美味しさ際立つ濃厚でコクのあるドリンクヨーグルト。【風味特長】新潟特産「20世紀梨」をヒントにした甘さとヨーグルトの酸味が絶妙なバランスです。香料、安定剤は使用しておりません。

用途【賞味期限:発送時点で10日以上】直射日光、高温、多湿を避けて保管し、早めにお召し上がりください。
注意
※10℃以下で保存してください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899785-1セット(150g×18個)
オープン
3,898
4,210(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60899801-1セット(150g×24個)
オープン
4,598
4,966(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
60899810-1セット(150g×30個)
オープン
5,698
6,154(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする