部屋を広々と使える!37~70インチ対応のチルトタイプ壁掛け金具です。テレビ台が不要になり、テレビ下のスペースを有効活用できます。床に置かないので子どもやペットがいる家庭でも安心。上下に角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。
用途37~70インチのフラットパネルテレビに対応するチルトタイプのテレビ壁掛け金具です。
壁に設置することでテレビ台が不要になるため、テレビ下のスペースを有効活用してお部屋を広く使うことができます。
床に置かずに済むため、子どもやペットがいてもテレビを倒してしまう心配がありません。
上下に+3度~-15度まで角度調整ができ、見やすい位置にしっかり固定可能です。
壁との隙間が狭く、省スペースなスリム設計です。
VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)に準拠したテレビに対応しています。
テレビ背面にVESAブラケットを取り付け、壁掛け金具本体にひっかけ、ネジで固定するだけで簡単に設置できます。
付属の水平器を使うことで、テレビをまっすぐきれいに設置できます。
壁厚150mm以上のコンクリート壁や、2本以上の間柱が入った石膏ボード壁などの木間柱壁に取り付け可能です。
※木間柱壁:間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法:幅30mm×奥行き89mm以上
※木間柱壁に設置する際は事前に間柱の位置を確認したうえで設置してください。
※組立・取り付けの不備による事故などについては、一切の責任を負いかねますのでご了承願います。
※取り付け作業は必ず専門業者に依頼してください。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
仕様【取り付け可能壁面】石膏ボード壁(木間柱壁 間柱2本必要、間柱ピッチ300mm~620mm、壁面パネル厚16mm以下、間柱寸法幅30mm×奥行き89mm以上)、コンクリート壁(壁厚150mm以上)セット内容壁掛け金具本体×1、VESAブラケット×2、水準器×1、M5×14ネジ×4、M6×14ネジ×4、M8×20ネジ×4、M6×30ネジ×4、M8×30ネジ×4、ワッシャー×4、スペーサー(5mm)×8、スペーサー(15mm)×4、ST6.3×55ネジ×4、樹脂アンカー×4、M6ワッシャー×4材質スチール質量(kg)約1.5色ブラック適合規格VESA規格(75mm×75mm、100mm×100mm、100mm×150mm、150mm×100mm、100mm×200mm、200mm×100mm、150mm×150mm、200mm×200mm、300mm×200mm、400mm×200mm、300mm×300mm、400mm×300mm、400mm×400mm、600mm×400mm)耐荷重(kg)約50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約660×約47×約416可動範囲(°)チルト(上下):+3~-15内容量1個