曜日別特売

Google Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止

Google Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ガラスフィルム 高透明 D3O(R)衝撃吸収 Gorilla(R) 薄型 表面硬度10H 指紋防止 - エレコム

衝撃吸収性の高いD3O Lab社製の特殊素材D3O(R)を採用し、衝撃から画面を守ります。Gorilla(R)ガラスを採用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムです。

用途
衝撃吸収性の高いD3O Lab社製の特殊素材D3O(R)を衝撃吸収層に採用し衝撃から画面を守ります。Gorilla(R)ガラスを採用した薄型タイプの画面保護ガラスフィルムです。
ガラスに100cmの高さから150gの鉄球を落とす実験で、従来品ではガラスパネルが破損したのに対し、本製品はガラスパネルを守る結果となりました。
※メーカーによるガラスへの硬球落下試験結果より。実力値であり、保証値ではありません。
端末の画面と同じ、強じんなGorilla(R)ガラスを採用しています。
高精細な画質を損ねない高い透明度を実現します。
表面硬度10Hの強化ガラス採用により、保護ガラス表面の傷を防止します。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
指紋・皮脂汚れが付きにくく、残った場合でも簡単に拭き取れる指紋防止加工を施しています。
貼り付け面にシリコン皮膜をコーティングし、接着剤や両面テープを使わずに貼り付け可能な自己吸着タイプです。貼りやすく、貼り直しも可能です。
時間の経過とともに気泡が目立たなくなる、特殊吸着層を採用したエアーレスタイプです。
握ったときやかばんから取り出すときにも引っかかりにくいように、エッジに丸みをもたせた「ラウンドエッジ加工」を施しています。
特殊な飛散防止設計により、万が一割れてしまった際にもガラス片が飛散することなく、高い安全性を実現しています。
端末の形状に合わせたサイズにカット済みなので、パッケージから取り出してすぐに使用可能です。
※画面内指紋認証には非対応です。
フィルムがキレイに貼れる、クリーニングクロス、ホコリ取りシールが付属しています。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器において、原料に占める石油系プラスチック代替原料の割合が10%を超えている製品です。
セット内容画面保護ガラスフィルム(D3O(R)、衝撃吸収、Gorilla(R)ガラス0.21mm、高透明タイプ)×1、クリーニングクロス(乾式)×1、ホコリ取りシール×1材質接着面:シリコン、外側:ガラス・PET・D3O(R)衝撃保護素材内容量1個
注意
※Google Pixel 10/Google Pixel 10 Pro
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906189PM-P252FLG3O
オープン
2,498
2,748(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする