Google Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 ワイヤレス充電可 Grippy

Google Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 ワイヤレス充電可 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 ワイヤレス充電可 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 ワイヤレス充電可 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 ワイヤレス充電可 Grippy - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラ周り保護 ワイヤレス充電可 Grippy - エレコム

全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースクリアタイプです。

用途
全周に配置した独自設計のエアークッションが衝撃を吸収し、背面には高硬度のポリカーボネート素材を採用。中央のくびれ形状に平坦な面を設けることで、手に馴染む快適なグリップ感を実現したGrippyシリーズの耐衝撃ハイブリッドケースクリアタイプです。
2種の素材を特殊成型し、強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持ったハイブリッドケースです。
背面は高硬度5Hの軽くて丈夫なポリカーボネート素材を採用しています。
※メーカー基準による鉛筆硬度試験での実力値です。
画面および背面カメラや背面の傷つきを防ぐ、ガード設計です。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
ショルダーストラップやハンドストラップが取り付けられる、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)が付属しています。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
セット内容ケース本体×1、ストラップホールシート(1つ穴・半透明タイプ)×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)・ポリカーボネート、ストラップホールシート:PVC・亜鉛合金クリア充電器機能ワイヤレス充電器内容量1個
注意
※Google Pixel 10/Google Pixel 10 Pro
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905866PM-P252GRPACR
オープン
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする