曜日別特売

Google Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット

Google Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコムGoogle Pixel 10/10 Pro ケース ハイブリッド 衝撃吸収 カメラレンズ保護設計 ワイヤレス充電可 背面マット - エレコム

側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。

用途
側面には弾力性のあるTPU(熱可塑性ポリウレタン)素材を、背面には指紋が付きにくい特殊加工のポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのハイブリッドケースです。
側面は強じんな耐久性としなやかな弾力性をあわせ持つ、TPU(熱可塑性ポリウレタン)素材のフレームが保護します。
背面のポリカーボネート素材には、指紋が付きにくく高い透明度を両立した特殊加工「シルキークリア」を施しています。
落下時に最も大きな衝撃が予想される四つ角にエアークッションを設置し、効率的に衝撃を吸収します。
ケース側面内側にマイクロドット加工を施しています。
背面カメラ周りを覆い、カメラへの傷を防ぐ、カメラレンズ保護設計です。
ストラップの取り付けができる、ストラップホールが付いています。
※本製品にストラップは付属していません。
各種コネクターやボタン周りまでケースが覆うので、安心して使用できます。
ケースを装着したままで、各種ケーブルの接続や写真撮影、ボタンの操作が可能です。
本製品はワイヤレス充電に対応しています。
セット内容ケース本体×1材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネートクリア充電器機能ワイヤレス充電器内容量1個
注意
※Google Pixel 10/Google Pixel 10 Pro
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905945PM-P252HVCKMCR
オープン
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホフィルム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする