Wi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター

Wi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコムWi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコムWi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコムWi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコムWi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコムWi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコムWi-Fi 6 USB 480Mbps対応600Mbps小型無線LANアダプター - エレコム

業務用パソコンに装着したままでも邪魔にならない、超小型サイズ!手軽にWi-Fi 6通信ができる11ax・USB2.0対応600Mbps小型無線LANアダプターです。

用途
業務用パソコンのUSBポートに装着することで、無線通信を実現するWi-Fi 6 USB2.0対応 600Mbps無線LANアダプターです。
※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。
業務用パソコンに装着しても、飛び出す部分はわずか約9mmです。装着したまま持ち運んでも邪魔になりません。
従来規格よりもさらに強固な暗号化通信規格である「WPA3」に対応しています。また、個人や小規模オフィス向けの「WPA3 Personal」や、企業など比較的大きなネットワークを対象とする「WPA3 Enterprise」にも対応し、法人向けアクセスポイントと組み合わせることで、より高水準なネットワークセキュリティを構築することができます。
※OSの仕様上、Windows 10ではWPA3 Enterpriseは使えません。WPA3 Enterprise 192bitモードをお使いください。
オフィス内のアクセスポイントから離れた会議室や障害物がある場合でも集中した電波を受信できる「ビームフォーミング」機能にも対応し、快適に通信が可能です。
※アクセスポイント側も「ビームフォーミング」に対応している必要があります。
保証期間は安心の3年保証(センドバック保守)。
有償でのデリバリー保守(1年/3年/5年)、センドバック保守(延長1年/2年)にも対応。長期間、企業ユースで安心してご使用いただけます。
環境にやさしいEU RoHS指令準拠。EU RoHS指令とは電気・電子機器に関する特定有害物質の使用制限についてEU(欧州連合)が決めた指令です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
セット内容製品本体1台、セットアップガイド1枚材質プラスチックブラック質量(g)約3備考MU-MIMO非対応消費電力(W)2.5(USB2.0最大)電源USBバスパワー対応OS※メーカーのサポートが終了したOSでは、基本機能以外の動作保証やサポートに対応できない場合があります。チャンネル数2.4GHz帯:1~13ch、5GHz帯(W52/W53/W56):36/40/44/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140/144ch寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)15×20×8対応Windows 11/10周波数2.4GHz帯:2400~2484MHz、5.2GHz帯(W52):5150~5250MHz、5.3GHz帯(W53):5250~5350MHz、5.6GHz帯(W56):5470~5730MHz機能ビームフォーミング対応(Rxビームフォーミングのみ)消費電流(mA)500動作環境【温度】0~40℃【湿度】10~90%(結露なきこと)法規制EU RoHS指令準拠(10物質)保証期間3年間(【センドバック延長】1年(EBS-SB-01B)、2年(EBS-SB-02B)【デリバリー】1年/延長1年(EBS-DH-01B)、3年(EBS-DH-03B)、5年(EBS-DH-05B))送信出力10mW/MHz以下取得規格TELEC、VCCI Class B、JATEアンテナ内蔵アンテナ送受信1本(2.4GHz/5GHz共用)セキュリティWPA3 Personal(AES)/WPA2 Personal(AES)/WPA Personal(AES)/WEP(64bit/128bit)/WPA3 Enterprise-192bit/WPA3 Enterprise/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise伝送速度(Mbps)(理論値)【IEEE 802.11ax】最大600【IEEE 802.11ac】最大433【IEEE 802.11n】最大150【IEEE 802.11g】最大54【IEEE 802.11b】最大11【IEEE 802.11a】最大54 ※USB2.0規格に基づき、実際のスループットは最大480Mbpsです。【USB】(理論値)USB2.0:480伝送方法IEEE 802.11ax:OFDMA、IEEE 802.11ac:OFDM、IEEE 802.11n:OFDM、IEEE 802.11g:OFDM、IEEE 802.11b:DS-SS、IEEE 802.11a:OFDM各種認証EAP-TLS(WPA3 Enterprise 192bit/WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)、EAP-PEAP(WPA3 Enterprise(※)/WPA2 Enterprise/WPA Enterprise)(※:Windows 11のみ対応)アクセス方式インフラストラクチャー無線規格IEEE 802.11ax/IEEE 802.11ac/IEEE 802.11n/IEEE 802.11g/IEEE 802.11b/IEEE 802.11a入力電圧DC 5VUSBUSB-AUSB規格USB2.0 ※本製品はパソコン、タブレットPCのUSBポートに直接接続してください。USBハブや延長ケーブルなどに接続した場合の動作は保証対象外です。内容量1個
注意
※Windows 11/10(Home/Pro)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906548WDB-X600DU2M-B
4,550
4,498
4,948(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする