X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8

X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 - BOSCH(ボッシュ)X-LOCKコードレスディスクグラインダーGWX18V-8 - BOSCH(ボッシュ)

便利で安全なX-LOCKシステム再始動防止安全機構:メインスイッチがONのままで電源プラグを電源コンセントに差し込んでも、安全機構が作動し本機は始動しません。不意に始動する危険を防ぎます。キックバックコントロール:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を探知した場合、瞬時にモーターを停止し、キックバックを回避します。ソフトスタート軽量、細径グリップコード式800W相当のハイパワーです。細径にフィットする滑りにくいソフトグリップ

用途各種金属等への研磨、研削。タイルコンクリートへの溝入れ。錆び落とし。セット内容本体、サイドハンドル、保護カバー(ワンタッチ方式)質量(kg)1.7取付方式X-LOCK回転数(min-1[r.p.m])11000定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)295×115×228砥石径(Φmm)125RoHS指令(10物質対応)対応モデルGWX18V-8内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905175GWX18V-8
29,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削/研磨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする