コードレス破つりハンマー

コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)コードレス破つりハンマー - BOSCH(ボッシュ)

打撃力8.5Jの余裕のパワーです。バイブレーションコントロール:振動低減機構で作業疲労を低減します。アダプティブ・スピードコントロール(ASC)機能:より良い制御と正確な位置決めを行うために、本体は低速で始動し、その後設定速度まで加速、先端工具が加工面から離れると、回転速度が低下します。電子無段変速、ソフトスタート。バリオロック機構:30度ずつ12段階にセットすることができます。2つのパワーモード(70%、100%)。LEDライト。推奨バッテリー:ProCORE18V8.0、ProCORE18V12。

用途コンクリートの穴あけ、破つりセット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)5.3定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)481×276×105打撃数(min-1[回/分])3050シャンク形状SDS-maxシャンク打撃力(J)8.5RoHS指令(10物質対応)対応振動3軸合成値(m/s2)13.8内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905096GSH18V-5
130,000
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする