BOSCH(ボッシュ)
コードレスセーバーソー
カウンターバランスで振動を低減します。ワンタッチでブレード交換ができます。電子無段変速。エルゴノミクスデザイン。ブラシレスモーター採用。暗所を照らすLEDライト。
用途
木材・プラスチック・金属・建材の切断
セット内容
本体、サンプルブレード×2本
質量(kg)
1.7
定格電圧(V)
DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
338×150×79
ストローク数(min
-1
[回/分])
0~3100
能力(mm)
木材230、パイプ150、軟鋼板20
ストローク幅(mm)
24
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60905139
GSA18V-24
¥
32,000
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください