曜日別特売

コードレスケーブルカッター

コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレスケーブルカッター - BOSCH(ボッシュ)

ハイパワー50kN。抜群の耐久性:推奨メンテナンスサイクル20000カット。 360度回転するカッティングヘッド。切断終了後自動的に圧力を開放しブレードが開きます。LEDライト付き。作業データをPCへ転送可能(BoschReadOutソフトウェアのダウンロードが必要です)電動工具用USB規格:USB2.0、データ転送用USBケーブル:USB2.0。

用途CV線など電線ケーブルの切断セット内容本体、キャリングケース(XL-BOXX)質量(kg)2.7定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)97×428×77最大切断能力(mm)40RoHS指令(10物質対応)対応最大押え圧50kN内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
最大切断能力(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905191GKH18V-50DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)402.7
550,000
429,800
472,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする