曜日別特売

コードレス全ネジカッター

コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)コードレス全ネジカッター - BOSCH(ボッシュ)

ステンレス全ネジW3/8対応
定置切断可能。一つの刃で1/4インチ、3/8インチ、1/2インチまで対応(四角のプレートのそれぞれの辺に各サイズの刃を搭載)。LEDライト。ユーティリティフック。

用途全ネジの切断セット内容本体、刃(1/4、3/8(2面)、1/2インチ)×1対。六角棒レンチ×1、深さゲージ質量(kg)3.4定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)221×283×133切断能力(軟鋼)W1/4、W3/8、W1/2、M6、M8、M10、M12、(ステンレス)W1/4、W3/8、M6、M8、M10最小切断長(mm)37RoHS指令(10物質対応)対応内容量1台
注意
※バッテリーと充電器は別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905157GGC18V-12DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)3.4
80,000
61,980
68,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする