曜日別特売

スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型

スマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ Android Find Hub対応 電池式 防塵・防水IP65 スマホ通知 音で探す 軽量 小型 - エレコム

Android(TM)の「Find Hub」アプリから位置を確認!鍵や財布、かばんなど大切な荷物に付けて位置情報を追跡できるamine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。激しい雨に濡れても安心の防水・防塵等級IP65だから、多彩なシーンで活躍。重さはたったの8.2gだからキーホルダー感覚で付けられます。いろいろな場所に付けられる、安心の4個セットです。

用途
Android(TM)スマートフォン・タブレットの「Find Hub」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。Google純正のアプリをダウンロードするだけで購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「Androidスマートフォン・タブレットの『Find Hub』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
約3.3cm四方のタグ型だから、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。スーツケースやランドセルの位置確認にも便利。旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。
忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「Find Hub」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
ホコリなどの侵入を防ぎ、激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIP65設計です。
電池を交換することで繰り返し使えます。交換用のコイン型リチウム電池(CR2032)は家電量販店やドラッグストアなどで購入できます。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応していません。
※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応していません。
※「Find Hub」アプリはデバイス購入時にはインストールされていない場合があります。その際はGoogle Playからダウンロードしてください。
※「Find Hub」アプリをGoogle Playからダウンロードする際、アプリの名称が異なる場合があります。また、ご使用のAndroidデバイスによっては、「Find Hub」アプリの旧名称「検索ハブ」 「デバイスを探す」が表示されている場合があります。
※「Find Hub」アプリをご使用の際は、Androidを最新バージョンにアップデートされることを推奨します。
付属品お試し用電池 CR2032(本体に入っています)、ご利用開始マニュアル、電池交換用ピック質量(g)約8.2保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35電池寿命約10カ月 ※電池の稼働時間は接続状態での最大値です。音を頻繁に鳴らすなどご使用方法によっては稼働時間が短くなります。内容量1個
注意
※幅約33mm×奥行約33mm×高さ約7.5mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906530LGT-ELBETG1BKG4
7,780
7,698
8,468(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする