スマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す

スマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコムスマートタグ 紛失防止タグ AirTag代用 iPhone iPad 探すアプリ対応 充電式 防水IPX5 スマホ通知 音で探す - エレコム

電池交換の手間がいらない、USB Type-C(TM)充電式!財布やかばんなど大切な荷物に入れてiPhoneの「探す」アプリからありかを探せる、amine(あみね)シリーズの忘れ物防止タグです。表面にはガラス加工を施し、美しさと機能性を両立。また、音に合わせてロゴが光ります。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントに。

用途
iPhoneの「探す」アプリから荷物のありかを探せる忘れ物防止タグです。専用アプリ・ソフトのダウンロードは不要。購入後すぐに使えて、鍵やかばんなど大切な荷物の紛失を防ぎます。
使い方はかんたん3ステップ!「電源ボタンを押す」「iPhone・iPadの『探す』アプリに登録」「大切な荷物に取り付ける」だけで完了です。位置情報はアプリからいつでも調べることができます。
※「探す」アプリを使用の際は、iOS・iPadOSを最新版にアップデートすることを推奨します。
ストラップホール付きのため、家や車の鍵などにキーホルダー感覚で付けられます。バッグやポーチを探すのにも便利。日常の持ち物だけでなく、旅行をはじめとしたさまざまなシーンで活用できます。
充電して繰り返し使えるから、買い替え不要で経済的。USB Type-C(TM)ケーブルを接続するだけで充電できるから、細かなパーツを外して電池交換をする手間もありません。
※充電用のUSB Type-CケーブルおよびUSB AC充電器は付属していません。別途ご用意ください。
1回の満充電で約6カ月使用可能。充電状況がひと目でわかるLEDランプを搭載しています。
忘れ物防止タグ本体が鳴るアラーム機能付き。「探す」アプリから「サウンドを再生」を選ぶとアラームが鳴って荷物のありかを確認できます。
アラームが鳴ると同時に、ロゴがグラデーションに光ります。探しものが見つかった嬉しさを視覚的にも感じられます。
iPhoneと忘れ物防止タグが離れた際にもアラームが鳴るため、置き忘れや紛失を防げます。
屋外での激しい雨や水しぶきがかかっても安心のIPX5設計です。
表面にはガラス加工を施し、無機質になりがちなガジェットにアクセサリーのような透明感をプラス。美しさと機能性を両立したデザインです。キーホルダーやチャームと一緒に提げて持ち物のワンポイントにもぴったりです。
位置情報や履歴は暗号化され、個人が特定されることはありません。プライバシーに配慮した設計です。
安心の技適マーク(TELEC)認証取得済み製品です。
「amine (あみね)」それは、あなたの大切なものを探すアイテム。ロゴマークがあらわすように、[自分][仲間][自分のモノ]の3つの点がネットワークで繋がり、失ったあなたのモノに導きます。
※本製品はご自身の所持品にのみご使用ください。承諾を得ずに他者の位置情報を取得する行為は、日本の法律により禁止されています。
※本製品は航空機内で使用できない場合があります。ご搭乗前に利用する航空会社の預け入れ手荷物・機内持ち込み手荷物に関する規定をご確認ください。
※本製品はUWB(超広帯域無線)には対応しておりません。
※本製品はNFC機能を利用した紛失モードには対応しておりません。
付属品ストラップ、ご利用開始マニュアル、サンキューカード質量(g)約13保証期間ご購入日より1年間 ※保証期間は製品に対する保証期間であり、電池寿命に対する保証ではありません。使用環境温度(℃)0~35充電端子USB Type-C(TM)内容量1個
注意
※幅約36.4mm×奥行約34.3mm×高さ約8.6mm
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60906539LGT-ELUCTG1BKA
3,280
3,198
3,518(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホ/タブレット関連アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする