日本サニパック
実用本位 業務用ゴミ袋
シャカシャカ素材で中身が見えにくい半透明タイプ。高い強度を持つ袋です。
用途
ゴミ袋
材質
HDPE
色
半透明
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1冊(10枚)
注意
※突起物のあるものを入れると材質上破れることがあるので、ご注意下さい。
※外袋や本体袋の印刷面を衣類、塩化ビニールでできているもの、油分を含むもの、ワックスやニスで表面加工されているもの等に載せたり接触させたりすると、色が移る場合がありますのでご注意ください。
※ポリエチレンを加工した際に生じるにおいが製品に残っている場合があります。
※保管の際には直射日光のあたる場所や、高温多湿の場所に置かないでください。まれに製品がくっついてしまったり、変色等が起こる場合があります。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60904755
NJ44
0.025
800
650
オープン
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
60904771
NJ74
0.03
900
800
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
当日出荷
60904780
NJ94
0.035
1000
900
オープン
¥
359
¥
395
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください