耐油ビニールチューブ

耐油ビニールチューブ - フローバル耐油ビニールチューブ - フローバル耐油ビニールチューブ - フローバル耐油ビニールチューブ - フローバル耐油ビニールチューブ - フローバル耐油ビニールチューブ - フローバル耐油ビニールチューブ - フローバル

特殊樹脂配合により耐油性が向上
弾力・柔軟性に優れ、曲げやすく折れにくい
半透明なので、流体が目視で確認できる
RoHS2対応

用途農業・産業機械等の燃料2次配管用ホース材質PVC軟質塩化ビニル樹脂(RoHS2対応)ピンク(半透明)構造単層管チューブ常用使用圧力(MPa)0.1以下(23℃)適合流体水、潤滑油、切削油、一般作動油、ガソリン(注)、軽油、灯油、重油RoHS指令(10物質対応)対応内容量1巻
注意
※自動車用軟質ビニール管(JASO)適応商品ではありませんので自動車の配管には使用できません。
※有機溶剤・食用油には使用できません。
※1次配管には使用できません。
※ガソリンは揮発性があり引火しやすいので、静電気や火花等、火気のある現場では使用しないでください。
※本品はガソリンホース(ゴムホース)に比べ劣化が早いので、頻繁に点検を行い、劣化している場合はすぐに使用を中止し交換してください。
※樹脂の性質上、摩擦により静電気が発生しチューブにたまっている可能性がありますので、ご使用前にアースして静電気を除去してご使用ください。
※温度の上昇に伴い耐圧性は低下しますので、常用使用圧力は0.1MPa(23℃)以下でご使用ください。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
定尺(m)
外径(mm)
内径(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905550PTW-3x6 40m定尺:1.124063
5,520
4,998
5,498(税込)
4日以内出荷
60905559PTW-4x7 40m定尺:1.324074
6,600
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
60905568PTW-5x8 40m定尺:1.64085
7,320
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
60905577PTW-6x9 20m定尺:0.942096
4,800
4,398
4,838(税込)
4日以内出荷
60905586PTW-7x11 20m定尺:1.520117
7,680
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
60905595PTW-9x13 15m定尺:1.3515139
6,480
5,898
6,488(税込)
4日以内出荷
60905611PTW-12x16 10m定尺:1.15101612
5,280
4,798
5,278(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする