曜日別特売

BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ

BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)BenQ MOBIUZ 26.5型 4K QD-OLED モニター EX271UZ - BenQ(ベンキュー)

QD-OLEDパネル採用で高いコントラストで迫力のあるゲーム体験が可能な26.5インチゲーミングモニター BenQ MOBIUZ EX271UZ
~240Hz・0.03ms(GtG)・VESA DisplayHDR True Black 400・FreeSync Premium Pro・eARC対応~
・26.5インチ/4K UHD解像度/第4世代QD-OLED採用
・リフレッシュレート240Hz、応答速度 GtG 0.03ms、ブレ軽減機能により、なめらかな動画視聴やゲームを実現
・ピーク輝度1000cd/m2(HDR時)、VESA DisplayHDR True Black 400の高コントラスト、広色域(DCI-P3 99%カバー)とΔE<2の高い表示性能
・ゲームの世界観に合わせた表示モード(カラーモード: Sci-Fi/ファンタジー/リアリスティック)を搭載
・数百の学習データを元にゲームの世界観を判別し、カラーモードを自動で最適化する機能に対応(スマートゲームアート機能*)*HPよりColor Shuttleソフトウェアをダウンロードする必要があります。
・オリジナルのゲームアートに忠実なナチュラルで滑らかな色再現性を実現したスペクトル色補正。
・暗所から明所まで、すべてのディテールを鮮明に映し出す高ピクセルコントラスト調整。
・鮮やかさを調整できるColor Vibrance、明るさを調整できる機能Light Tuner、FreeSync Premium Pro、ALLM/VRR対応などゲームに最適な機能満載
・fpsカウンター機能により、入力されているフレームレートのリアルタイム表示が可能
・eARC対応(7.1ch)でサウンドバーへ音声出力が可能
・HDMI 2.1 x 2, DisplayPort 1.4 x 1、USB Type-C x 1の4系統入力
・USBハブ機能、KVM対応で複数のデバイスとの接続にも柔軟に対応
・3辺ベゼルレスで近未来的な筐体デザイン
・便利なスウィーベル、ティルト、ピボット及び高さ調整機能
・スタイリッシュなOSDメニュー・赤外線リモコン付属でより簡単に操作可能
・目に優しいアイケア機能:
ブルーライト軽減
フリッカーフリー技術
色覚補正機能(赤・緑2種類のフィルター搭載)

仕様オーディオジャックなし/ピボットなし【プラグ&プレイ】DDC2B・DDC/CIその他【画素密度】166 ppi付属品電源ケーブル(約1.8m)/HDMI2.1ケーブル(約1.8m)電源内蔵構造【スウィーベル】左右:15°/15°【ティルト】上下:-5°/15°表示サイズ(mm)590×332.9表面処理グレア対応HDCP2.3対応/Kensington(ケンジントンロック)対応コントラスト比1500000:1画素ピッチ0.15mm表示色約10.7億色解像度3840×2160保証期間本体3年保証視野角178°/178°応答速度(GtG)0.03msスピーカーなし色(本体)ホワイト出力端子なし高さ調整範囲(mm)100RoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI (v2.1)、DisplayPort (v1.4)、USB Type-C(USB 3.2 Gen 1)、USB Type-A(USB 3.2 Gen 1)、ヘッドホンジャックモニターサイズ26.5型パネル駆動方式OLEDVESA対応あり(100x100mm)輝度(cd/m2)250/HDR時:最大1000内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60905288EX271UZ
オープン
189,800
208,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする