曜日別特売

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応 ポータブルハードディスク 5TB ブラック - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)対応のポータブルハードディスクです。パソコンと付属のケーブルでつなぐだけで、すぐに使えるかんたん設計!電源アダプター不要なので、コンセントの場所を選ばずスッキリ設置できます。5TBの大容量でありながら、コンパクトボディを実現!
スタイリッシュなデザインと機能性を追及し、手のひらサイズのコンパクトさを実現しています。大切なデータをバックアップできるだけではなく、他のパソコンにつなぎ替えて、データを見たりコピーする際にも便利に活躍します。
USBバスパワー駆動に対応していますので、パソコンとはケーブル1本で接続するだけ。ACアダプターは不要で、電源を気にせずお使いいただけます。ノートPCの外部ストレージとして、一緒に持ち歩くにも最適です。
持ち運ぶことの多いポータブルハードディスクだからこそ、手に持った時の機能性を考えました。見た目にも美しい側面の波模様は、手にフィットすることで滑り止めとして機能します。この波模様は、日本の伝統である土壁の仕上げ模様をモチーフにデザインしました。

付属品USBケーブル(A-microB USB 5Gbps 約1m)機能【データ消去】DiskRefresher5 SE、【バックアップ】Sync Connect+インターフェースUSB 5Gbps(USB 3.2 Gen1)、USB 2.0保証期間1年フォーマット形式NTFS電源供給バスパワーRoHS指令(10物質対応)対応容量(TB)5内容量1台
注意
※本商品は、AV機器(テレビ等)ではご利用いただけません。
※詳細スペックはメーカーHPでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899548HDPH-UTV5DK
37,800
36,980
40,678(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
出荷予定:2026年2月10日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする