スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6

スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)スマートフォン用CDレコーダー CDレコ6 - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

iPhoneやAndroidスマホ、ウォークマン(R)に音楽CDの曲を入れられるスマホ用CDレコーダーです。取り込みはCDレコ6とスマホをワイヤレスでつなぎ、「CDレコミュージック」アプリで操作するだけ。
お気に入りの音楽CDをスマホに入れて聴けるスマホ用CDレコーダーです。CDレコ6は、スマホとワイヤレスで接続します。専用のアプリ「CDレコミュージック」をインストールし、カンタンな操作でCDを取り込めます。
CDの曲はもちろん、スマホ端末内の曲(Android/iTunes曲)やサブスクの曲もCDレコミュージックで聴けます。
本体にSDカード、USBメモリースロットを搭載。「CDレコミュージック」アプリの音楽をSDカードやUSBメモリーにコピーできます。コピーしたSDカードやUSBメモリーでカーオーディオやウォークマン(R)で再生することができます。

付属品取扱説明書 / ACアダプター電源100V (50/60Hz) (ACアダプターより供給)インターフェースCD/DVD×1 / USBポート×1 / SDカードスロット×1保証期間1年ディスクローディング方式トレイタイプRoHS指令(10物質対応)対応設置条件横置き材質(パネル)ガラス(オプションパネルに交換可能です。)内容量1台
注意
※本商品は「CD-6Wシリーズ」からパッケージのみ変更した商品です。
※詳細スペックはメーカーHPでご確認ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899451CD-6WKAブラック
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
車上渡し
60899460CD-6WWAホワイト
オープン
17,980
19,778(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする