曜日別特売

テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」 1TB

テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)テレビ録画用ハードディスク「トロッカ」 1TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

「トロッカ」で、お手軽かんたんにテレビ録画を始めましょう!お使いのテレビとケーブル1本つなぐだけで設置できるので、はじめての方でも安心。電源コンセントが不要なため、壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方でも、テレビ周りがごちゃつくことなく設置できます。
テレビとの接続はとても簡単!パッケージに同梱しているUSBケーブルを使って、テレビと本商品をつなぐだけ。そのほかの面倒な配線は一切不要です。つないだら、操作画面に従って本商品をテレビに登録すれば設定が完了します。
壁掛けテレビや壁寄せテレビをお使いの方にも、トロッカはおすすめ!「テレビ台がないので、配線を隠すのが一苦労…」といった経験はありませんか?「トロッカ」なら電源コンセントが不要な為、ごちゃつきがちなテレビ周りの配線もコンセント周りも気にする必要はありません。
従来のACアダプターを使用した商品「HDCZ-UTシリーズ」と比較して、消費電力を約39%カット!節電にも効果的です。

付属品・USB A-microB ケーブル(USB 5Gbps 約1m)・ゴム足(4個)・スタンド容量1TB電源USB BUS POWERケーブル長(m)約1コネクタ形状USB-microBインターフェースUSB 5Gbps保証期間1年フォーマット形式NTFSRoHS指令(10物質対応)対応設置条件縦置き、横置き内容量1台
注意
※詳細スペックはメーカーHPでご確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899557HDPL-UTA1KB
15,400
14,980
16,478(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けHDD」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする