曜日別特売

MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB

MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)MagSafe対応 USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)ポータブルSSD 4TB - I ・O DATA(アイ・オー・データ)

USB 20Gbps(USB 3.2 Gen2x2)対応のポータブルSSDです。MagSafeに対応しているため、iPhoneの背面にぴたっとくっつきます。exFATでフォーマットされているため、iPhoneだけでなくWindows、Macなど様々な機器に接続するだけでご使用いただけます。
MagSafeに対応しているため、iPhone背面にぴたっとくっつけてご使用いただけます。iPhoneとSSDを接続した際、SSD本体が宙ぶらりんにならないので、より安定して動画撮影やデータ保存を行うことができます。
iPhone15 Pro/Pro Max、iPhone16 Pro/Pro Max動作確認済みで、ProRes動画を直接保存できます。※4K/120fpsの場合、ご使用の機器や環境によってはエラー表示やコマ落ちが発生する場合があります。
exFATでフォーマット済みのため、iPhone、Windows、Macなど様々な機器につなぐだけでご使用いただけます。iPhoneで撮影した動画をWindowsやMacなどで編集する際も、本商品を繋ぎ変えるだけでOK。再フォーマットの手間がかからないので、スムーズなデータ移行が可能です。

付属品USBケーブル(C-C USB 20Gbps 約15cm)容量4TB電源USBバスパワーコネクタ形状USB-C保証期間1年フォーマット形式exFATインターフェイスUSB 20Gbps(USB 3.2 Gen2×2) / USB 10Gbps(USB 3.2 Gen2) / USB 5Gbps(USB 3.2 Gen1) / USB 2.0RoHS指令(10物質対応)対応読取速度(MB/s)1800書込速度(MB/s)1500内容量1台
注意
※詳細スペックはメーカーHPでご確認ください。
※ProRes動画撮影時は本商品が高温になる場合があります。その場合はすぐに使用を中止し、本商品をiPhoneから取り外してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899575SSMG-UWC4
89,200
88,980
97,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする