曜日別特売

しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ

しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)しっかりガード ふくらはぎ 着圧スリーブ - SIGMAX(シグマックス)

家事や買い物などの日常生活や仕事、スポーツ時など脚の疲労感を感じるさまざまなシーンでオススメです。
疲労につながる筋肉のブレを抑制する圧迫と、足首からふくらはぎにかけて段階的に圧を弱める「段階着圧設計」で疲れやすい脚をサポートします。
暑いときには汗を蒸発して涼しくし、寒い時には生地が汗を保持して気化熱による冷えを抑える特殊加工で、年中快適な装着感です。

用途長時間立ち仕事を行う方、日常生活でも脚の疲労感を感じている方、スポーツをされる方などさまざまな方にサイズL足首周り(cm)22~25ふくらはぎ周り(cm)36~42内容量1箱
注意
※足首とふくらはぎのサイズの差が3サイズ以上となる場合は本商品の適用外となります。
※就寝中の装着は控えてください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60879300305603
2,600
2,598
2,858(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足用 サポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする