曜日別特売

モンキーレンチ

モンキーレンチ - KTCモンキーレンチ - KTCモンキーレンチ - KTCモンキーレンチ - KTCモンキーレンチ - KTC

一般的なモンキレンチに比べ、呼び寸法でワンランク上の開口量を実現しました。
力のかかる方向に厚みを増やし、手が痛くなりにくいグリップ形状です。
余肉を省いたやり形ヘッドは、サイズ合わせの容易な目盛付です
大幅な軽量化を行い、作業しやすく、携帯にも便利になりました。

内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
呼び寸法(mm)
全長L(mm)
寸法B(mm)
寸法T1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923427WMA-150-F9515014946.54.8
3,640
2,898
3,188(税込)
翌日出荷
60923436WMA-200-F18020019955.66.1
4,280
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
60923445WMA-250-F31525024466.27.2
5,380
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
60923461WMA-300-F58030030092.47.9
7,330
5,698
6,268(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする