KTC
12.7sq.ソケット(6角)
(1件のレビュー)
差込角(mm)
12.7
内容量
1個
バスケットに入れる
45
件中 1~45件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60924109
B4-08-H
29
28.5
12
22
12.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
60924118
B4-09-H
30
28.5
13.5
22
12.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
60924127
B4-10-H
38
28.5
14.5
22
12.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
60924136
B4-11-H
41
29
16
22
13
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
60924145
B4-12-H
44
30.5
17
22
14.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
60924161
B4-13-H
45
30.5
18.5
22
14.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
60924170
B4-14-H
49
31.5
20
22
15.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
60924179
B4-15-H
50
31.5
21
22
15.5
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60924188
B4-16-H
55
33
22.5
22
17
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60924197
B4-17-H
61
34
24
22
18
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60924206
B4-18-H
69
34
25
23
18
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60924215
B4-19-H
75
34.5
26
24
18.5
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60924231
B4-20-H
83
35
27.5
25
19
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
60924240
B4-21-H
91
35.5
28.5
26
19.5
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
翌日出荷
60924249
B4-22-H
104
35.5
30
27
19.5
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
60924258
B4-23-H
108
36
31
27.5
20
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
4日以内出荷
60924267
B4-24-H
117
36
32.5
28.5
20
¥
1,120
¥
869
¥
956
(税込)
翌日出荷
60924276
B4-25-H
145
37
34
30.5
21
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
60924285
B4-26-H
154
38
35
31.5
22
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
60924301
B4-27-H
176
39
36.5
33
23
¥
1,380
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌日出荷
60924310
B4-28-H
190
40
38
34.5
24
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60924319
B4-29-H
206
41
39
35.5
25
¥
1,670
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60924328
B4-30-H
214
42
40
36
26
¥
1,820
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌日出荷
60924337
B4-31-H
248
43
42
37.5
27
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
60924346
B4-32-H
256
43
43
38.5
27
¥
2,140
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌日出荷
60924355
B4-3/8-H
38
28.5
14.5
22
12.5
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
60924371
B4-7/16-H
41
29
16
22
13
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
60924380
B4-1/2-H
46
30.5
18.5
22
14.5
¥
1,170
¥
899
¥
989
(税込)
4日以内出荷
60924389
B4-17/32-H
50
31.5
20
22
15.5
¥
1,250
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
60924398
B4-9/16-H
49
31.5
20
22
15.5
¥
1,250
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
60924407
B4-19/32-H
50
31.5
21
22
15.5
¥
1,250
¥
979
¥
1,077
(税込)
翌日出荷
60924416
B4-5/8-H
56
33
22.5
22
17
¥
1,250
¥
979
¥
1,077
(税込)
4日以内出荷
60924425
B4-21/32-H
61
34
24
22
18
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
60924441
B4-11/16-H
62
34
24
22
18
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
60924450
B4-3/4-H
75
34.5
26
24
18.5
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
60924459
B4-25/32-H
86
35
27.5
25
19
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
60924468
B4-13/16-H
94
35.5
28.5
26
19.5
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
60924477
B4-7/8-H
107
35.5
30
27
19.5
¥
1,390
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
4日以内出荷
60924486
B4-15/16-H
131
36
32.5
28.5
20
¥
1,430
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
60924495
B4-31/32-H
144
37
34
30.5
21
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60924511
B4-1-H
157
38
35
31.5
22
¥
1,610
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
60924520
B4-1-1/16H
176
39
36.5
33
23
¥
2,030
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60924529
B4-1-1/8-H
204
41
39
35.5
25
¥
2,040
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
60924538
B4-1-3/16H
214
42
40
36
26
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
60924547
B4-1-1/4-H
262
43
43
38.5
27
¥
2,780
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る