曜日別特売

ソケット(6角)

ソケット(6角) - KTCソケット(6角) - KTCソケット(6角) - KTCソケット(6角) - KTC
差込角(mm)9.5内容量1個
37件中 137各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923741B3-055-H192291710.5
780
579
637(税込)
翌日出荷
60923750B3-06-H2022101710.5
780
579
637(税込)
翌日出荷
60923759B3-07-H2022111710.5
780
579
637(税込)
翌日出荷
60923768B3-08-H2022121710.5
780
579
637(税込)
翌日出荷
60923777B3-09-H212213.51710.5
820
609
670(税込)
翌日出荷
60923786B3-10-H202214.51710.5
820
609
670(税込)
翌日出荷
60923795B3-11-H2323161711.5
820
609
670(税込)
翌日出荷
60923811B3-12-H2624171812.5
820
609
670(税込)
翌日出荷
60923820B3-13-H282418.51812.5
820
609
670(税込)
翌日出荷
60923829B3-14-H3425201913.5
820
609
670(税込)
翌日出荷
60923838B3-15-H3526212014.5
850
639
703(税込)
翌日出荷
60923847B3-16-H4126222114.5
850
639
703(税込)
翌日出荷
60923856B3-17-H5127242215.5
850
639
703(税込)
翌日出荷
60923865B3-18-H5827252315.5
910
669
736(税込)
翌日出荷
60923881B3-19-H6227262415.5
910
669
736(税込)
翌日出荷
60923890B3-20-H712827.52516.5
990
739
813(税込)
4日以内出荷
60923899B3-21-H812828.52616.5
990
739
813(税込)
翌日出荷
60923908B3-22-H8628302716.5
1,010
759
835(税込)
翌日出荷
60923917B3-23-H94293127.517.5
1,010
759
835(税込)
4日以内出荷
60923926B3-24-H1152932.528.517.5
1,010
759
835(税込)
翌日出荷
60923935B3-1/4-H2022101710.5
980
739
813(税込)
翌日出荷
60923951B3-9/32-H2022111710.5
980
739
813(税込)
4日以内出荷
60923960B3-5/16-H2022121710.5
1,000
749
824(税込)
翌日出荷
60923969B3-11/32-H212213.51710.5
1,000
749
824(税込)
4日以内出荷
60923978B3-3/8-H2122141710.5
1,020
769
846(税込)
4日以内出荷
60923987B3-7/16-H2323161711.5
1,020
769
846(税込)
4日以内出荷
60923996B3-1/2-H282418.51812.5
1,020
769
846(税込)
4日以内出荷
60924005B3-17/32-H3524201912.5
1,020
769
846(税込)
4日以内出荷
60924021B3-9/16-H3425201913.5
1,020
769
846(税込)
翌日出荷
60924030B3-19/32-H3526212014.5
1,090
809
890(税込)
4日以内出荷
60924039B3-5/8-H4226222114.5
1,090
809
890(税込)
4日以内出荷
60924048B3-21/32-H5127242215.5
1,130
839
923(税込)
4日以内出荷
60924057B3-11/16-H5127242215.5
1,130
839
923(税込)
翌日出荷
60924066B3-3/4-H6227262415.5
1,190
889
978(税込)
8日以内出荷
60924075B3-25/32-H732827.52516.5
1,190
889
978(税込)
翌日出荷
60924091B3-13/16-H802828.52616.5
1,270
949
1,044(税込)
翌日出荷
60924100B3-7/8-H8428302716.5
1,270
949
1,044(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
KTC 2026 SK SALE 工具セットがお買い得! 2025/04/20(日)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする