KTC
6.3sq.ソケット(6角)
差込角(mm)
6.3
内容量
1個
バスケットに入れる
27
件中 1~27件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
全長L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法l(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60923470
B2-032-H
9
16
6.5
12
8
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
60923479
B2-04-H
9
16
7
12
8
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
60923488
B2-045-H
9
16
7.5
12
8
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
4日以内出荷
60923497
B2-05-H
9
16
8.5
12
8
¥
910
¥
699
¥
769
(税込)
翌日出荷
60923506
B2-055-H
9
18
9
12
10
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923515
B2-06-H
10
18
10
12
10
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923531
B2-07-H
10
18
11
12
10
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923540
B2-08-H
12
18.5
12
13
10.5
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923549
B2-09-H
13
18.5
13.5
13
10.5
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923558
B2-10-H
13
18.5
14.5
13.5
10.5
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923567
B2-11-H
16
19
16
14.5
11
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923576
B2-12-H
19
20.5
17
15
12.5
¥
920
¥
719
¥
791
(税込)
翌日出荷
60923585
B2-13-H
22
20.5
18.5
16.5
12.5
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
翌日出荷
60923601
B2-14-H
27
21.5
20
17.5
13.5
¥
1,020
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60923610
B2-1/8-H
9
16
6.5
12
8
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
60923619
B2-5/32-H
9
16
7
12
8
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
60923628
B2-3/16-H
9
16
8.5
12
8
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
60923637
B2-7/32-H
9
18
9
12
10
¥
970
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
60923646
B2-1/4-H
10
18
10
12
10
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
翌日出荷
60923655
B2-9/32-H
10
18
11
12
10
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
60923671
B2-5/16-H
12
18.5
12
13
10.5
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
60923680
B2-11/32-H
13
18.5
13.5
13
10.5
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
60923689
B2-3/8-H
13
18.5
14.5
13.5
10.5
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
60923698
B2-7/16-H
16
19
16
14.5
11
¥
1,030
¥
799
¥
879
(税込)
4日以内出荷
60923707
B2-1/2-H
24
20.5
18.5
16.5
12.5
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
60923716
B2-17/32-H
28
21.5
20
17.5
13.5
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
60923725
B2-9/16-H
29
22.5
20
17.5
14.5
¥
1,100
¥
859
¥
945
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る