曜日別特売

Φ105小型切断用アングルグラインダー

Φ105小型切断用アングルグラインダー - 不二空機Φ105小型切断用アングルグラインダー - 不二空機

FA-20-4シリーズ 4インチ(105mm)アングルカッターは、小型・軽量ボディで高出力を実現しています。本製品は105mm切断砥石が使用できます。ヘッドが低い (44.5mm) ため、狭い場所でも楽に作業を行えます。

用途Φ105の切断砥石を装着して使用します。※切断砥石専用機全長(mm)174質量(kg)0.78出力(W)270無負荷回転数(min-1[r.p.m])13500ハンドルロール給気口Rc1/4空気消費量(m3/min)0.51振動(m/s2)6.8頭部高さ(mm)44.5排気方向側方推奨ホース内径(Φmm)9.5砥石寸法(外径×厚さ×内径)(mm)105×6×15内容量1台
関連資料:(1.76MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924669FA-20-423
66,000
56,980
62,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削(グラインダー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする