曜日別特売

ミニタイプ エルボ

ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)ミニタイプ エルボ - PISCO(ピスコ)

スタンダードに比べ容積比40%小型化に成功したワンタッチ継手。
機種を豊富に取り揃え、あらゆる空気圧配管に対応します。
超小型でもチューブの開放も簡単。
取付け後、チューブの取り出し角度を変えられます。(接続口形状:ねじとワンタッチ継手の組合せ商品に限る。)
シール材は、あらかじめ塗布してあります。その為、シールテープは不要です。

用途ねじとチューブの接続形状エルボ開放リング、樹脂本体:ライトグレータイプミニタイプ使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1使用流体空気包装形態通常包装使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R内容量1袋(10個)
注意
※テーパーネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
全6種類を絞り込む
接続ねじ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
寸法A(mm)
接続ねじ
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60924766PL4-02MW1311R1/415.121
3,410
2,298
2,528(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924775PL6-02MW1311R1/41622.3
3,520
2,398
2,638(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924791PL3-01MW6.38R1/815.116
3,190
2,198
2,418(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924800PL6-03MW2112R3/81623.3
4,070
2,798
3,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924809PL2-M3MW1.42.5M3×0.510.312
5,280
3,598
3,958(税込)
17日以内出荷
返品不可
60924818PL2-M5MW2.73M5×0.810.313.5
3,410
2,298
2,528(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする