精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ

精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ精密作業用カッター プレシジョンカッターナイフ - エスディアイ

プロ仕様のペンタイプのような柔軟性と操作性を実現したカッターナイフです。
人間工学に基づいた逆三角形のボディフォルムは指をやさしくサポートし、滑らかな曲線切を可能にしました。
刃が不意に移動しないように本体上部にオートロック式スライダーを装着しました。
刃を収納した状態でもさりげなく糸切り等ができるラインカッター溝を先端に装備しました。

用途細かなカッティング作業に。材質本体:ABS樹脂/クランプ板:PC樹脂/スライダー:POM樹脂/スリーブ:ステンレス/刃材:SK2+Cr鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(g)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925028PCK-0114523
659
725(税込)
5日以内出荷
60925037PCK-01P14523
659
725(税込)
5日以内出荷
60925046PCK-01W14523
659
725(税込)
5日以内出荷
60925055PCK-01G8710
659
725(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする