オールマイティLSⅡ 11L DENIM

オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)オールマイティLSⅡ 11L DENIM - mizuno(ミズノ)

オールマイティLSⅡ 11L 限定商品『DENIM FABRIC from Okayama』
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地のワークシューズに高品質な岡山県産デニムを贅沢につくろったリミテッドモデル。
ミズノのスポーツテクノロジーが ワークシューズを進化させた。
軽さ+優れたクッション性で、快適な履き心地を実現。
足を入れた瞬間、とりこになる履き心地。
競技向けに開発された素材とセル構造から生まれる、優れた衝撃吸収力が、どんな現場でも快適な作業を実現します。
つま先補強:傷みやすいつま先を耐久性のある人工皮革で補強
丈夫な履き口:擦り減りやすい履き口(内側)に合成皮革を使用。メッシュに比べて丈夫。
光を反射:夜間の作業時に光を反射する再帰反射材を採用
クッション性に優れたソール設計:踵部には”セル構造”ミッドソールと柔らかい素材(U4icX)でクッション性向上。
耐燃料油性:油による劣化がしにくいラバーソール
高い耐滑性:六角形のアウトソールパターンにより優れた耐滑性を実現。
買い替え目安:突起部分がスリップサインと同じ高さまで擦り減ったら買い替えの目安(2ヶ所あり)
別カラーの替え紐付き

用途運輸業〇/建設業〇/製造業〇質量(g)約410(26.0cm片方)材質(甲)人工皮革/天然繊維材質(底部)ゴム底(耐油性)サイズレンジ25.0~28.0、29.0内容量1足
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60923156F1GA25159128091:スモーキーブルー×インディゴブルー×ブラウン28
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
60923181F1GA25159225092:グレー×ブラック×ブラウン25
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
60923190F1GA25159225592:グレー×ブラック×ブラウン25.5
オープン
18,000
19,800(税込)
当日出荷
60923208F1GA25159226592:グレー×ブラック×ブラウン26.5
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする