曜日別特売

オフセットアダプター17mm専用ソケット

オフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEXオフセットアダプター17mm専用ソケット - ANEX

隙間のボルトを電動で締める。

用途電気設備の架台、ダクトレールなどに差込角(mm)17内容量1個
注意
※オフセットアダプター17mm AOA-17用
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
セット内容
質量(g)
対辺(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60986068AOA-1708H8ソケット×1Cリング×1518
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
60986129AOA-1719H19ソケット×1Cリング×13919
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
61018381AOA-1712H12ソケット×1Cリング×14712
1,600
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
61018390AOA-1713H13ソケット×1Cリング×14813
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
61018399AOA-1714H14ソケット×1Cリング×14414
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
61050696AOA-1717H17ソケット×1Cリング×14117
1,600
1,198
1,318(税込)
5日以内出荷
61050721AOA-1721H21ソケット×1Cリング×14721
1,700
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
61082948AOA-1710H10ソケット×1Cリング×15010
1,600
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする