オフセットアダプター17mmソケットセット

オフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEXオフセットアダプター17mmソケットセット - ANEX

隙間のボルトを電動で締める。

用途電気設備の架台、ダクトレールなどにセット内容オフセットアダプター17mm/ソケット(12角):8/10/12/13/14/17/19/21mm/Cリング(2ヶ)/止め輪付ビット/収納ケース質量(g)856最大トルク(N・m)230内容量1個
注意
※40Vインパクト対応(18Vにも対応)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61018347AOA-17S1
20,000
14,980
16,478(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする