IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)
電工小悪魔(エレク リトル デビル)
手のひらに宿る電工石化の技
多機能プライヤ「電工小悪魔」起動!
用途
電設作業に
ホビーに
材質
本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング
全長(mm)
148
質量(g)
107
表面処理
カチオン電着塗装
頭部厚(mm)
8
頭部長(mm)
43.6
柄幅(mm)
40
パイプ外径(Φmm)
9~33
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60951479
LGR-145DG
¥
2,920
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください