曜日別特売

機工小悪魔(メカニカル リトル デビル)

機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)機工小悪魔(メカニカル リトル デビル) - IPS PLIERS(旧五十嵐プライヤー)

小回りが利くかわいい相棒!ポケットにもすっぽり!
スリムな頭部で奥まで届く「機工小悪魔」起動!

用途機械整備に材質本体/高炭素鋼、柄部/PVCコーディング全長(mm)130質量(g)70表面処理カチオン電着塗装頭部厚(mm)6頭部長(mm)23.5柄幅(mm)35パイプ外径(Φmm)2~16内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61016071MGR-125G
2,800
2,098
2,308(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする