曜日別特売

スターバックスCOFFEE OFTHEDAYブラック

スターバックスCOFFEE OFTHEDAYブラック - サントリー
(1件のレビュー)

一日を気軽に 上質で、彩り豊かなものにしてくれるスターバックスのPETコーヒー。

内容量1ケース(450mL×24本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60981746-
4,320
4,298
4,642(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-10
用途: 休憩時
星歯科医院医療・福祉・介護関連業

スターバックスさんのコーヒーは味もさることながら
ペットボトルのサイズ(450ml)が適度でGOOD!
他社のブラックコーヒーのサイズは500mlが大半で
いつもチョット残してしまっていたので、問題解決!
仕事中はもちろん、乗車中にも重宝しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする