PROMOTE(プロモート)
エアマイクログラインダー
切り粉が飛散しない排気方式
用途
各種金型の研削・彫刻をはじめ鋳物や溶接部の面仕上げ。機械加工後のバリ取り、複雑な曲面の仕上げ 内面研削、歯車の面取りなど。
付属品
スパナ×2本、ワンタッチカプラ×1個、軸付砥石(円筒型 Φ8)×1個、エアーホース(約1.8m)
軸径(Φmm)
3
全長(mm)
135
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
58000
本体質量(g)
235
使用空気圧力(MPa)
0.64
空気消費量(m
3
/min)
0.057
コレットサイズ(mm)
3
本体径(mm)
16
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61115428
ADG-3170S
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください