曜日別特売

コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ DS-CS15V

コンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V - SDSコンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V - SDSコンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V - SDSコンパクトサイネージスタンド 垂直タイプ  DS-CS15V - SDS
仕様チルト調整:不可付属品TV取付ネジ材質スチール質量(kg)12.5ブラック取付ディスプレイ:縦横設置可能耐荷重(kg)15キャスターΦ50mm 後輪ストッパー付き適合サイズ32-43インチ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)480×1215×480中心高さ(mm)画面:900~1100取付ピッチ(mm)VESA W100~300×H100~300収納サイズ(幅W×奥行D×高さH)(mm)機器:260×55×260 5kgまで高さ調節100mmピッチ 3段階調整ディスプレイサイズ(目安)32~43内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949431DS-CS15V
オープン
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テレビ台/テレビ設置金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする