曜日別特売

ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証

ディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXTディスプレイ23.8型/1920×1080/HDMI×1、DP×1、USB-C×1/ブラック/スピーカー有/2年保証 - JAPANNEXT
付属品マニュアル、保証書、VESAマウント延長スペーサー、電源アダプタ、電源ケーブル、USB-Cケーブル、USB-A to USB-B ケーブル、HDMI ケーブル質量(kg)約3.8使用温度範囲(℃)0~50電源ACパワーレンジ:AC 100-240V 50/60HzHz To DC 24V/4A表面処理非光沢機能ブルーライト軽減モード:○、プラグアンドプレイ:○外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)横362-482/縦556-603×横540/縦322×191 スタンド幅220コントラスト比1000:1表示色1677万色 / sRGB% / DCI-P3 83%解像度1920×1080視野角H:178°;/V:178°;(上下/左右)応答速度Typ:14msスピーカー2W×2動作湿度(%)10~47色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応アスペクト比16:9入出力端子HDMI、DisplayPort、USB-C、USB-A、USB-Bモニターサイズ23.8型パネル駆動方式IPSフリッカーフリーYES輝度(cd/m2)250内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60949449JN-IPS238F-HSPC6-CMS
オープン
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする