iFace First Class ネックストラップ

iFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFaceiFace First Class ネックストラップ - iFace

ネックストラップとスマホにつけるリングストラップが「ワンタッチ」で着脱可能。
ネックストラップにつけたままだと手を伸ばしにくいような場面でも、片手で簡単にリングストラップを取り外せるため、自由にデバイスを扱えます。
またスマホだけはでなく、パスケースや鍵などもつけることができるので、会社のICカード入れにも便利。
首が痛くなりにくい平紐を採用しているのも、毎日快適に使えるポイントです。
ネックストラップ+カラビナリングストラップのセットですぐ使える
真ん中のボタンを押すと、ストラップがサッと外れる
ストラップはスマホリングとしても使用可能
スマホの他にもデジカメ、パスケース、カギなど様々なものに取り付け可能
シンプルでスリムな設計
紐の長さが調節可能
平紐採用で首が痛くなりにくい
iFace First Classカラーに合わせた6色

材質ポリカーボネート、ナイロン、亜鉛合金質量(g)ネックストラップ(カラビナリングストラップ含む):約23、カラビナリングストラップ:約8寸法(cm)カラビナリングストラップ:約縦9.8×横3×厚0.5全長(cm)ネックストラップ(カラビナリングストラップ含む):約56内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像6102182941-985854ホワイト
オープン
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6102185641-985885くすみブルー
オープン
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6102186541-985892くすみグリーン
オープン
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6108643041-985878カフェラテ
オープン
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6111870941-985861ブラック
オープン
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6111874541-985908くすみピンク
オープン
2,400
2,640(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする