iFace First Class カラビナリングストラップ

iFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFaceiFace First Class カラビナリングストラップ - iFace

リングストラップとして、指を通して落下防止になるのはもちろん、カラビナ仕様のため、ベルトループやバッグなどにも取り付けができる優れもの。
カラーラインナップは、コーディネートに取り入れやすいブラック×カラーのバイカラーの6色展開。
カラビナに指を通せば落下防止に
デジカメ、USBメモリ、パスケース、カギなど様々なものに取り付け可能
カラビナタイプなので、バッグやベルトループなどに引っかけて使用可能
同シリーズのネックストラップと一緒に使えば、さらに便利に
スムーズなカラビナ開閉
iFace First Classのカラーに合わせた展開
定番のスタンダード、カフェ、KUSUMIのカラーから選べる

材質ポリカーボネート、ナイロン、 亜鉛合金質量(g)約8寸法(cm)約縦9.8×横3.0×厚0.5内径(cm)リング:約2.1内容量1個
全6種類を絞り込む
6種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品単品画像6095722841-985830くすみグリーン
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6095723741-985847くすみピンク
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6098948941-985809ブラック
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6105408141-985816カフェラテ
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6105409041-985823くすみブルー
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
※商品単品画像6111863941-985793ホワイト
オープン
1,400
1,540(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スマホストラップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする