曜日別特売

QI対応型コネクタープライヤー

QI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&HQI対応型コネクタープライヤー - H&H

ワイヤーを「切る」「剥く」「圧着」これ一丁
一般的なM型圧着に加えQI(サーボコネクタ・2550)の丸型圧着にも対応
作業しやすいコンパクト設計
丸型圧着対応モデル
高耐久バネ

用途ドローン、ラジコン、ユニバーサル基板、自作PC、自動車、電装材質高炭素鋼全長(mm)150質量(g)120板厚(mm)3.2内容量1個
関連資料:(0.73MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61161531H-150QI
オープン
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする