曜日別特売

ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ

ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ - オーム電機ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ - オーム電機ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ - オーム電機ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ - オーム電機ワイヤーステッカー 20×10mm 配線固定用 粘着タイプ - オーム電機

RoHS適合品
ワイヤーステッカー(配線固定用)
電線をしっかり支持可能
強力テープ付きで簡単取付
【使用方法】
1.テープを貼る面の水分・油分をよく拭き取ってください。
2.ハクリ紙をはがし、しっかり押し付けて固定してください。

寸法(mm)貼付:20×10材質(本体)スチール表面処理ユニクロ爪長さ(mm)19.5両面テープ発泡体(PE)+粘着剤RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
注意
※ 貼り直しをする場合、糊跡が残ったり、壁等を傷つける場合がありますので、ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158198DZ-WS10-10S
248
239
263(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする