曜日別特売

ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式

ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式 - オーム電機ワイヤーステッカー 20×5mm アルミタイプ 粘着式 - オーム電機

RoHS適合品
ワイヤーステッカー
電線支持用
電線をしっかり支持します
テープ付きで簡単に取付できます
10個
使用方法
1、テープを貼る面の水分・油分をよくふきとってください。
2、ハクリ紙をとり、強く押し付けてください。

材質本体:アルミニウム、両面テープ:発泡体(PE)、粘着剤(ゴム系)寸法(mm)貼付:20×5爪長さ(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10個)
注意
※ 貼り直しをする場合、糊跡が残ったり、壁等を傷つける場合がありますので、ご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61158189DZ-WS5-10
378
369
406(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル整理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする